Comprobador luminoso ∙ 120 mm

N.º do artigo: 2153
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
Tipo de produto Comprobador de tensión

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2153
EAN/GTIN 4000896013111
Número do fabricante 2153
Número L L60140 1380

Descrição

Descripción:

  • Punta de comprobación (longitud 10 mm) y capa de protección
  • Cable con pinza de cocodrilo
  • 6 –24 voltios
  • Comprobador con Soffitte
No utilizar en vehículos con componentes electrónicos. En relación con los vehículos con componentes electrónicos, véase HAZET 2152N/3
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 120 mm
  • Peso neto (kg): 0.06 kg

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta