{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | con rosca | |
Aplicação de fresagem | Ramping; Ramping; Plunging | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
Rosca de alojamento M | M16 | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 64 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 68 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 1 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 0,73 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 27,4 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ANGX10T308ZE.R | |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número do artigo | 213056 35/5 | |
EAN/GTIN | 4062406566609 | |
Número do fabricante | 213056 35/5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini 35/5
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
280,04 €
249,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
411,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
178,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
78 peças em stock
289,58 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rosca de alojamento M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Aplicação de fresagem | Ramping; Ramping; Plunging | Fresagem circular; Aceleração | Fresado circular; Ramping; Plunging | Fresado circular; Ramping | Ramping; Ramping |
Refrigeração interior | sí | sim | sim | sí | sí |
Modelo da haste | con rosca | com rosca | con rosca | con rosca | con rosca |
⌀ D3 | 29 mm | 25 mm | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa de cópia | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) | Fresa copiadora (RD..10) |