{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Q | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Modelo da haste | Haste Weldon | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Projeção L1 | 35 mm | |
Comprimento total Ltot. | 85 mm | |
⌀ da haste Ds h6 | 20 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 32 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 38 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 0,3 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,26 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,13 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | XOM.060310 | |
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo | 212802 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197938916 | |
Número do fabricante | 212802 20/3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de grande avanço GARANT Power Q 20/3
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
217,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
202,01 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo de ajuste κ | 15 grau | 20 grau |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração; Punção | Fresagem circular; Aceleração; Punção |
Comprimento total Ltot. | 85 mm | 130 mm |
⌀ D3 | 12 mm | 14 mm |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 32 mm | 34 mm |
Ângulo de ramping αmáx. | 2,26 grau | 1,62 grau |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 10,13 mm | 12,4 mm |