{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo | ST1400 | |
Tipo | HB7520 | |
Óleo de corte | MD | |
Avanço fz em alumínio de apara curta | 0,25 mm | |
Avanço fz em aço < 1400 N/mm2 | 0,28 mm | |
Avanço fz em aço < 60 HRC | 0,2 mm | |
Avanço fz em titânio > 850 N/mm2 | 0,25 mm | |
Número de trocas/cortes | 1 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para fresar |
Número do artigo | 212670 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197712479 | |
Número do fabricante | 212670 ST1400 |