uvex Tapones x-cap verde SNR 24 dB Talla M/L/S

N.º do artigo: 2125361
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
Tipo de produto Tapones de protección auditiva reutilizables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2125361
EAN/GTIN 4031101580951
Número do fabricante 2125361
Número L L01660 1733

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Tapones
  • Nombre del producto: uvex x-cap
  • Tipo de producto: Tapones
  • búsqueda de color (filtro): verde
  • Acabado: Con patilla
  • Talla: M/L/S
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 27 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 19 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 18 dB
  • SNR: 24 dB
  • Reutilización: Reutilizable (R)
  • Detectabilidad: No
  • Material del tapón: Poliuretano (PU)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta