uvex Tapones xact-fit azul SNR 26 dB Talla M

N.º do artigo: 2124013
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
Tipo de produto Tapones de protección auditiva desechables

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2124013
EAN/GTIN 4031101556901
Número do fabricante 2124013

Descrição

Descripción:

  • Clase de producto: Tapones
  • Nombre del producto: uvex xact-fit
  • Tipo de producto: Tapones
  • búsqueda de color (filtro): Azul
  • Acabado: Con cordón
  • Talla: M
  • Valor H (valor de aislamiento acústico para ruidos de alta frecuencia): 28 dB
  • Valor M (valor de aislamiento acústico para ruidos de frecuencia media): 23 dB
  • Valor L (valor de aislamiento acústico para ruidos de baja frecuencia): 19 dB
  • SNR: 26 dB
  • Reutilización: No reutilizable (NR)
  • Detectabilidad: Sí
  • Material del tapón: Poliuretano (PU)

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta