{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 35 mm | |
Número de arestas de corte Z | 5 | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Fresa adequada para forma de placa | redondo | |
Aplicação de fresagem | Fresagem circular; Aceleração | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Refrigeração interior | sim | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 16 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | RD..1003 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Ângulo de ajuste κ | 15 - 30 grau | |
Hélice Fz | 0,7 | |
Tipo de produto | Fresa de cópia |
Número do artigo |
212130 35/5
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4045197746795
Copiar |
|
Número do fabricante |
212130 35/5
Copiar |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |