{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 63 mm | |
Número de arestas de corte Z | 4 | |
Modelo da haste | con perforación | |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | |
Aplicação de fresagem | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeração interior | sí | |
Substituição da ferramenta | PowerCard | |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | |
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | |
⌀ D3 | 53 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmín. | 116 mm | |
⌀ das fresas circulares de perfuração Dmáx. | 124 mm | |
Fresas circulares de perfuração ap | 8 mm | |
Ângulo de ramping αmáx. | 1,7 grau | |
Comprimento de ramping L para αmáx. | 50,56 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 219878 5 (15IP) | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 211759 63/4 | |
EAN/GTIN | 4062406681807 | |
Número do fabricante | 211759 63/4 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de canto de alumínio 63/4
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
383,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
655,94 €
587,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
7 peças em stock
384,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ do orifício de alojamento | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento total Ltot. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeração interior | sí | sim | sim |
Pastilha de corte reversível adequada | ZDHT 1505 | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. |
⌀ das lâminas DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Ângulo de ajuste κ | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |