{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | diamante | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,2×D en contornear; 0,05×D en fresado copiador | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 7 mm | |
Raio de corte R1 | 1,5 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 21 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,5 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em grafite | 0,052 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em grafite | 0,052 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | negro | |
Tipo de produto | Fresa tórica |
Número do artigo | 209755 6/1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197475299 | |
Número do fabricante | 209755 6/1,5 |