{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | 0,5×D ao rebordear; 0,1×D na fresagem de cópia | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Raio R | 4 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 500 N/mm2 | 0,045 mm | |
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 500 N/mm2 | 0,051 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa esférica e de ponta esférica |
Número do artigo | 207381 8 | |
EAN/GTIN | 4045197551870 | |
Número do fabricante | 207381 8 |