Fresa toroidal de MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC/R1: 6/0,5

N.º do artigo: 206324 6/0,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC/R1 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / -0,02
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal 0 / -0,02
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 6 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 18 mm
⌀ de exposição D1 5,85 mm
Comprimento total L 50 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 70 HRC 0,048 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 70 HRC 0,048 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Fresa toroidal

Identificação e classificação

Número do artigo 206324 6/0,5
EAN/GTIN 4045197641373
Número do fabricante 206324 6/0,5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 60 HRC
H
150
Aço < 65 HRC
H
110
Aço < 67 HRC
H
90
Aço < 70 HRC
H
80
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

GARANT Diabolo 70:
Substrato MDI especial com uma resistência à rutura
extremamente elevada e também excelente resistência ao desgaste para uma segurança processual ideal.
Novo revestimento nanocristalino de alta tecnologia para fresagem de material duro até 70 HRC. Ideal para utilização contínua na construção de ferramentas e moldes.
Tolerâncias:
  • Raio de corte: R1 = ±0,02 mm.

Vantagem:

Devido à geometria rígida especial, pode ser utilizada de forma ideal em materiais temperados de 60 HRC a 70 HRC.
Para fresagem cilíndrica como acabamento.
(Corte frontal apenas com profundidades de corte reduzidas).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta
Your contact person