Fresa toroidal de MDI, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 12/0,5mm

N.º do artigo: 206280 12/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
51 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 12 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,2×D ao rebordear; 0,05×D na fresagem de cópia
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Raio de corte R1 0,5 mm
Projeção L1 incl. exposição 38 mm
⌀ de exposição D1 11 mm
Comprimento total L 83 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 1100 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em aço < 1100 N/mm2 0,045 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206280 12/0,5
EAN/GTIN 4045197124081
Número do fabricante 206280 12/0,5

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
155
Aço < 900 N/mm²
P
110
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
65
Aço < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
100
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com ângulo de folga lateral duplamente retificado em relevo.
Tolerância: Raio de corte R1 = ±0,005 mm.

Aplicación:

Especialmente concebida para processamento de alta velocidade na construção de moldes e ferramentas para fresagem de cópia. Excelentes resultados de fresagem a seco.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 206333.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta