Fresa toroidal de MDI 6/1,0

N.º do artigo: 206250 6/1,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
87 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC / R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D na fresagem de cópia; 0,3×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 10 mm
Raio de corte R1 1 mm
Projeção L1 incl. exposição 42 mm
⌀ de exposição D1 5,7 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,03 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,03 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido amarelo
Tipo de produto Fresa toroidal

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206250 6/1,0
EAN/GTIN 4045197860439
Número do fabricante 206250 6/1,0

Tabela de aplicação

Alumínio
N
280
Alumínio (apara curta)
N
260
Alumínio > 10% Si
N
240
Acrílico PMMA
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Painel sanduíche alveolar
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento DLC sp2 da mais recente geração.
Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Dimensões de acordo com a norma de fábrica.
Tolerâncias:
  • Raio do canto
R1 = 0,5 tolerância ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerância ±0,03.
R1 > 1,5 tolerância ±0,05.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL! O produto sucessor recomendado é o n.º 206261.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta