Fresa toroidal de MDI 10/2,0

N.º do artigo: 206192 10/2,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ h6 DC/R1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal h6
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05×D en fresa copiadora; 0,3×D al contornear
Haste DIN 6535 HA con h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 con HA
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 16 mm
Raio de corte R1 2 mm
Projeção L1 incl. exposição 58 mm
⌀ de exposição D1 9,2 mm
Comprimento total L 100 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio de apara curta 0,05 mm
Avanço fz para fresagem de cópia em alumínio de apara curta 0,05 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa tórica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 206192 10/2,0
EAN/GTIN 4045197853110
Número do fabricante 206192 10/2,0

Tabela de aplicação

Alumínio
N
130
Alumínio (apara curta)
N
100
Alumínio > 10% Si
N
80
Acrílico PMMA
N
130
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
90
PF 31
N
80
Cu
N
70
CuZn
N
90
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com inclinação interna excêntrica e polimento adicional nas câmaras de aparas para uma excelente evacuação das aparas em materiais de alumínio de apara comprida.
Tolerâncias:
  • Raio do canto
R1 = 0,5 tolerância ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerância ±0,03.
R1 > 1,5 tolerância ±0,05.
Dimensões de acordo com a norma de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta