Hoja de sierra de sable BIM Uni 203 mm 25 piezas 25 piezas

N.º do artigo: 20590B810R
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
Material da folha de serra BiM
Comprimento da folha 203 mm
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Números de identificação e classificações

Número do artigo 20590B810R
EAN/GTIN 082472205909
Número do fabricante 20590B810R
Número L L51190 25

Descrição

Descripción:

  • El chorro de alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la hoja sea más duradera y resistente a la rotura
  • El sistema patentado T2™-. La tecnología reduce las fuerzas de corte en cada diente y proporciona una evacuación optimizada de la viruta para realizar cortes eficientes en una amplia gama de materiales
  • Además, la tecnología T2™ proporciona una vida útil 2 veces mayor en comparación con el modelo anterior
  • Cada hoja de sierra presenta una configuración única con un agresivo ángulo de vástago cónico y una forma de hoja cónica para zonas de difícil acceso
  • El diseño especial minimiza la fricción y la acumulación de calor al cortar la más amplia gama de materiales metálicos

Contenido:

25 Pieza

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta