{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,6 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205450 6 | |
EAN/GTIN | 4062406276072 | |
Número do fabricante | 205450 6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 6
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
74,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
917 peças em stock
26,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
811 peças em stock
35,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
122 peças em stock
35,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 218 peças em stock
21,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Refrigeração interior | não | no | no | não | não |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ângulo espiral | 40 grau | 35 grau | 40 grau | 40 grau | 38 grau |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto |