{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 13 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 19 mm | |
⌀ de exposição D1 | 4,6 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205450 5 | |
EAN/GTIN | 4062406276065 | |
Número do fabricante | 205450 5 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 5
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
74,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
548 peças em stock
26,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
266 peças em stock
35,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
26 peças em stock
35,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
539 peças em stock
21,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,4×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,4×D ao rebordear |
⌀ de exposição D1 | 4,6 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,8 mm |
Comprimento total L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Óleo de corte | VHM | MDI | MDI | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | f8 | h10 | h10 | e8 |
Número de dentes Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |