{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 12 mm | |
Comprimento total L | 58 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205448 8 | |
EAN/GTIN | 4062406275501 | |
Número do fabricante | 205448 8 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 8
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
80,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
254 peças em stock
33,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
637 peças em stock
33,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
142 peças em stock
41,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
540 peças em stock
26,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 57 mm | 58 mm |
Refrigeração interior | não | no | não | não | não |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 |
Ângulo espiral | 40 grau | 35 grau | 35 grau | 40 grau | 38 grau |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm | 0,2 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa angular | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto |