{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205448 20 | |
EAN/GTIN | 4062406276041 | |
Número do fabricante | 205448 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 20
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
293,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
149,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
47 peças em stock
149,94 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
198,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
122,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,09 mm |
Número de dentes Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm | 0,3 mm |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |