{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | d11 | |
Número de dentes Z | 5 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 73 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 205448 12 | |
EAN/GTIN | 4062406276027 | |
Número do fabricante | 205448 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de desbaste de MDI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC 12
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
112,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
394 peças em stock
59,47 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
811 peças em stock
59,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
77,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
424 peças em stock
47,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN | TiSiN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,25 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm | 0,3 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |