Plantilla de longitud completa ELTEN SensiCare Lady Medium ELTEN SensiCare Lady Medium, Talla 37

N.º do artigo: 204084-37
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tamanho de calçado UE 37
Tipo de produto Plantilla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 204084-37
EAN/GTIN 4030839211656
Número do fabricante 204084-37
Número L L00790 1097

Descrição

Descripción:

  • Ajuste para pies de mujer
  • Plantilla semiortopédica
  • Plantilla de superficie completa con soporte del arco plantar en tres alturas diferentes: LOW / MEDIUM / HIGH
  • La plantilla anatómica apoya el desarrollo natural del pie
  • Forma estable y dimensionalmente flexible
  • Una amortiguación excelente alivia la tensión de la espalda
  • Adecuado para todos los zapatos de seguridad ESD que están certificados con esta plantilla
  • Materiales superiores agradables para la piel

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta