Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC 4

N.º do artigo: 204012 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
170 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 4 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 7
Ângulo espiral 45 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Qualidade de balanceamento com haste G 2,5 com HA
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 11 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,04 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,02 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 204012 4
EAN/GTIN 4045197886378
Número do fabricante 204012 4

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
360
Aço < 750 N/mm²
P
340
Aço < 900 N/mm²
P
300
Aço < 1100 N/mm²
P
290
Aço < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para operações de acabamento.
Geometria especial para uma evacuação ideal das aparas.
Elevada autoestabilidade e suavidade de funcionamento devido ao passo irregular.
Para fresagem cilíndrica como acabamento.
Adequada para o processamento de titânio e ligas de titânio.

Nota:

ae máx = 0,1×D
Retificação possível a partir de ⌀ DC = 6 mm.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC 4

Fresa de acabamento de MDI GARANT Master Steel HPC 4

sob pedido
Em stock
170 peças em stock
48,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
112 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
103 peças em stock
57,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
236 peças em stock
31,57 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,1×D ao rebordear 0,05 × D en canteado 0,1×D ao rebordear 0,1×D ao rebordear
Ângulo espiral 45 grau 45 grau 45 grau 45 grau
Tolerância de ⌀ nominal f8 h10 f8 0 / -0,03
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,02 mm 0,032 mm 0,02 mm 0,032 mm
Sentido de avanço horizontal horizontal horizontal horizontal
⌀ haste Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta