Fresa de MDI 5

N.º do artigo: 203610 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
203 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h10
  • Número de dentes Z: 6

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h10
Número de dentes Z 6
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal
Largura de corte ae na operação de fresagem 0,05 × D en canteado
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 18 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,032 mm
Anel colorido sin
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203610 5
EAN/GTIN 4045197764676
Número do fabricante 203610 5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
600
Alumínio > 10% Si
N
400
Aço < 500 N/mm²
P
190
Aço < 750 N/mm²
P
170
Aço < 900 N/mm²
P
160
Aço < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Graças a pelo menos 6 dentes, alta estabilidade e funcionamento extremamente suave. Inclinação interna excêntrica. Para fresagem cilíndrica como acabamento.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta