Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 10

N.º do artigo: 203056 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
665 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ das lâminas DC 10 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 22 mm
Projeção L1 incl. exposição 40 mm
⌀ de exposição D1 9,5 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,3 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,06 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,08 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203056 10
EAN/GTIN 4045197713124
Número do fabricante 203056 10

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
260
Aço < 750 N/mm²
P
240
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Até 0,7×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.

Ventaja:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 10

Fresa de desbaste de MDI HOLEX Pro Steel HPC 10

sob pedido
Em stock
665 peças em stock
47,98 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
106 peças em stock
76,47 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
220 peças em stock
103,61 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
410 peças em stock
80,11 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
295 peças em stock
121,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
585 peças em stock
44,65 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Óleo de corte MDI MDI MDI MDI MDI VHM
Ângulo espiral 38 grau 38 grau 38 grau 45 grau 45 grau 42 grau
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,03 f8 f8 e8 e8 e8
Tipo N N N N N N
Número de dentes Z 4 4 4 4 4 4
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC MTC MTC HPC
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado e vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta