Fresa de desbaste de MDI HPC 6

N.º do artigo: 203047 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
215 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiXSi
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,25×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 18 mm
Projeção L1 incl. exposição 24 mm
⌀ de exposição D1 5,8 mm
Comprimento total L 62 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,1 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 203047 6
EAN/GTIN 4045197679451
Número do fabricante 203047 6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
200
Aço < 900 N/mm²
P
180
Aço < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Para desbaste e acabamento.
Até 0,7×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.
Sem passo de torção dinâmico.

Ventaja:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de desbaste de MDI HPC 6

Fresa de desbaste de MDI HPC 6

sob pedido
Em stock
215 peças em stock
29,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
196 peças em stock
56,35 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock
53,24 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
132 peças em stock
29,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
83,75 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Projeção L1 incl. exposição 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 25 mm
Revestimento TiXSi SiTiN AlCrN TiAlN TiAlN
Comprimento total L 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Comprimento da lâmina Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Tolerância de ⌀ nominal f8 f8 f8 0 / -0,03 d11
Estratégia de maquinagem HPC MTC MTC HPC HPC; TPC
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta