{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 18 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 32 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 46 mm | |
⌀ de exposição D1 | 17,5 mm | |
Comprimento total L | 92 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,35 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 203007 18 | |
EAN/GTIN | 4045197775795 | |
Número do fabricante | 203007 18 |