Fresa de desbaste de MDI MTC 20

N.º do artigo: 202982 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 20 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 45 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço Horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,15×D al contornear
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento da lâmina Lc 40 mm
Projeção L1 incl. exposição 98 mm
⌀ de exposição D1 19 mm
Comprimento total L 150 mm
⌀ haste Ds 20 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,25 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC 0,05 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC 0,05 mm
Anel colorido rojo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202982 20
EAN/GTIN 4045197459879
Número do fabricante 202982 20

Tabela de aplicação

Aço < 900 N/mm²
P
90
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
Aço < 55 HRC
H
45
Aço < 60 HRC
H
25
Aço < 65 HRC
H
20
Aço < 67 HRC
H
15
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Redução significativa da força de corte devido à espiral de 45°.

Aplicación:

Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem.

Nota:

Para materiais > 55 HRC, recomendamos reduzir a profundidade de corte para ap= 0,25×D...0,5×D.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta