{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ das lâminas DC | 20 mm | |
Revestimento | AlCrN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 35 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 52 mm | |
⌀ de exposição D1 | 19,5 mm | |
Comprimento total L | 104 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202378 20 | |
EAN/GTIN | 4045197879585 | |
Número do fabricante | 202378 20 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de MDI HOLEX Pro INOX HPC 20
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
186,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
541 peças em stock
189,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
56 peças em stock
309,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ das lâminas DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Ângulo espiral | 35 grau | 35 grau | 36 grau |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC | TPC |
⌀ haste Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Divisão das lâminas | desigual | desigual | desigual |