Fresa de MDI 5

N.º do artigo: 202292 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
331 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 5 mm
Revestimento AlCrN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 45 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,5×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 21 mm
⌀ de exposição D1 4,8 mm
Comprimento total L 57 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,03 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 0,04 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202292 5
EAN/GTIN 4045197866011
Número do fabricante 202292 5

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
280
Alumínio > 10% Si
N
200
Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
110
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Dimensões semelhantes a DIN 6527.
Revestimento melhorado para aplicações universais em aço e ferro fundido.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Fresa de MDI  5

Fresa de MDI 5

sob pedido
Em stock
331 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
405 peças em stock
31,91 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
466 peças em stock
40,49 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
217 peças em stock
23,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
87 peças em stock
41,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6
⌀ das lâminas DC 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Comprimento da lâmina Lc 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo N W W N W
Número de dentes Z 3 3 3 3 2
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical Horizontal, inclinado y vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical horizontal, inclinado e vertical
Tipo de produto Fresa de canto Fresa angular Fresa angular Fresa de canto Fresa de canto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta