Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 0,6

N.º do artigo: 202289 0,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ e8 DC Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: e8
  • Número de dentes Z: 3

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 0,6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal e8
Número de dentes Z 3
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 1,5 mm
Comprimento total L 38 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,003 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,005 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 202289 0,6
EAN/GTIN 4062406271039
Número do fabricante 202289 0,6

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
290
Alumínio > 10% Si
N
240
Aço < 500 N/mm²
P
140
Aço < 750 N/mm²
P
120
Aço < 900 N/mm²
P
100
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Aresta de corte extra curta para máxima estabilidade. Comprimento da haste conforme DIN para melhor apoio da ferramenta no alojamento. Isto aumenta significativamente a vida útil da ferramenta.
Poupe os custos de retificação repetida: É mais económico usar minifresas de MDI até ao limite de desgaste do que retificá-las.
Ferramenta para processamento universal.

Nota:

Forma HB disponível ao mesmo preço que HA.
Encomendar forma HB com n.º 202291.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 0,6

Minifresa de MDI GARANT Master Steel HPC 0,6

sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
18,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
22,46 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock
15,74 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
11,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Comprimento total L 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Norma Norma de fábrica DIN 6527 Norma de fábrica Norma de fábrica
Haste DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 DIN 6535 HA com h6 Mango cilíndrico con h6
⌀ das lâminas DC 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm 0,6 mm
Óleo de corte MDI VHM VHM MDI
Tolerância de ⌀ nominal e8 e8 h10 e8
⌀ haste Ds 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Da mesma série "Master Steel" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta