{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 3 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 8 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 15 mm | |
⌀ de exposição D1 | 2,8 mm | |
Comprimento total L | 57 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,04 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 65 HRC | 0,006 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,008 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 201639 3 | |
EAN/GTIN | 4045197596963 | |
Número do fabricante | 201639 3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa MDI GARANT Diabolo HPC 3
sob pedido
Em stock
199 peças em stock
42,92 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
379 peças em stock
14,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | rojo | verde |
Refrigeração interior | no | no |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |