{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | |
Número de dentes Z | 2 | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 32 mm | |
⌀ de exposição D1 | 9,8 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 65 HRC | 0,02 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 65 HRC | 0,024 mm | |
Anel colorido | rojo | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 201639 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597328 | |
Número do fabricante | 201639 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa MDI GARANT Diabolo HPC 10
sob pedido
Em stock
52 peças em stock
85,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
152 peças em stock
26,99 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiAlN |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,05×D al contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contornear |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Ângulo espiral | 30 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | e8 | h10 |
Número de dentes Z | 2 | 2 |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm |