Ejecución:
desmontado
Descripción:
Para almacenar y vaciar bidones de acero de 200 litros. Estructura de acero tubular, atornillada, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Correa de sujeción para asegurar el bidón. Volquete para bidones completo con mango de palanca, móvil. Con rodillos para girar los bidones. Recoger los bidones sin dispositivo de elevación mediante un procedimiento de inclinación con varilla de palanca. 2 ruedas giratorias con ruedas de 125 x 38 mm y 2 ruedas de 150 x 42 mm. Dispositivos de bloqueo en las ruedas giratorias Dimensiones externas L x Anch. x Alt.: 900 x 615 x 600 mm.
Característica:
Capacidad total de carga (kg): 250
Ancho total (mm): 615
Altura total (mm): 600
Neumáticos: Poliamida
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Nota:
de acuerdo a EN 1757-3