Un par de puntas de recambio con un ángulo de 3,2 mm.

N.º do artigo: 2011719
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Punta

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2011719
EAN/GTIN 4010886877609
Número do fabricante 2011719
Número L L60160 2434

Descrição

Descripción:

Puntas acodadas a 90° Negro, puntas y palanca de bloqueo galvanizada Extremo de la palanca de bloqueo aislado por inmersión Con protección de sujeción Brazos de seguridad reforzados Mecanizado con precisión, endurecido en aceite y templado E-8000 J = Par de puntas de repuesto

Característica:

  • Ø punta: 3,2 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta