Microfresa MDI 0,5X6

N.º do artigo: 201141 0,5X6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ Dc×L1 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerância de ⌀ nominal: 0 / −0,005
  • Número de dentes Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 0,5 mm
Revestimento DLC
Óleo de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerância de ⌀ nominal 0 / −0,005
Número de dentes Z 2
Ângulo espiral 25 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado y vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 0,5×D
Haste DIN 6535 HA con h5
Refrigeração interior no
Comprimento da lâmina Lc 0,7 mm
Projeção L1 incl. exposição 6 mm
⌀ de exposição D1 0,48 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em alumínio fundido 0,012 mm
Avanço fz para corte de bordas em alumínio fundido 0,016 mm
Fator de correção ap corr 0,35
Anel colorido amarillo
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 201141 0,5X6
EAN/GTIN 4062406387044
Número do fabricante 201141 0,5X6

Tabela de aplicação

Alumínio
N
480
Alumínio (apara curta)
N
440
Alumínio > 10% Si
N
400
Acrílico PMMA
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Painel sanduíche alveolar
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento DLC sp2 melhorado. Para as máximas exigências de desempenho e precisão em materiais de alumínio. As tolerâncias extremamente limitadas garantem máxima precisão. Retificação côncava de 2 chanfros com retificação em relevo dupla. Ângulo de transição α = 16°.
Tolerâncias:
  • ⌀ de exposição: D1 = 0/−0,01 mm.

Haste extra estável para reduzir a tendência para vibrar.

Nota:

Em caso de aumento da projeção da ferramenta, utilizar a redução ap!
Valores para:
Fresagem de desbaste: ap = 0,25×D×ap corr
Rebordeamento: ap = 0,5×D×ap corr
Para calcular a velocidade de avanço vf, utilizar a velocidade de rotação da máquina efetivamente utilizada (geralmente, a máxima)!
P. ex: vf = 18 000 [rpm] × fz [mm/d] × z

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta