Unidad de ruedas completa para escaleras de cuerda de 3 piezas

N.º do artigo: 19773
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Estera antideslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19773
EAN/GTIN 4031405197732
Número do fabricante 019773

Descrição

Descripción:

  • 1 juego = 2 x rodillos de pared, 1 x eje de rodillo
  • Adecuado para escaleras de cable de 3 piezas

Característica:

  • Anchura: 100 mm
  • Longitud: 362 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico, acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Diámetro del rodillo: 100 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta