Gancho de extracción 180.5 mm

N.º do artigo: 1965-22A
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
Número do artigo 1965-22A
EAN/GTIN 4000896247448
Número do fabricante 1965-22A
Número L L60140 5763

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Desmontaje de, p. ej., revestimientos ∙ cubiertas ∙ tapones ∙ boquillas de ventilación ∙ paneles de instrumentos ∙ velocímetros ∙ grupos de instrumentos en el interior del vehículo, así como en la zona de la carrocería
  • Alta estabilidad y flexibilidad a pesar del escaso diámetro de la hoja (⌀ 2 mm)
  • Gancho: 6 mm ∙ en ángulo de 80º
  • Asidero con mango T de 2 componentes
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 180.5 mm
  • Longitud l1: 146.5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta