ALICATE PARA MUELLE DE FRENO

N.º do artigo: 196.KS
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
Número do artigo 196.KS
EAN/GTIN 3148511454107
Número do fabricante 196.KS
Número L L60130 1830

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para quitar los muelles de los frenos
  • Para trabajar a la derecha y a la izquierda

Característica:

  • An [mm]: 100
  • d [mm]: 5
  • L [mm]: 485
  • [kg]: 1.230

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta