Correa de bloqueo de transporte para dimensiones de larguero de 58 x 25 mm

N.º do artigo: 19433
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Número do artigo 19433
EAN/GTIN 4031405194335
Número do fabricante 019433

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras de acero hechas de aluminio
  • Incl. Material de fijación
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 58 mm
  • Longitud: 110 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta