{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 22 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 1833 | |
Tolerância de ⌀ nominal | js16 | |
Sentido de avanço | horizontal | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Número de dentes Z | 8 | |
⌀ de exposição D1 | 10 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Comprimento da lâmina Lc | 9 mm | |
Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Ângulo do chanfro de canto | 60 grau | |
Anel colorido | sem | |
Forma | C | |
Tipo de produto | Fresa de cauda de andorinha |
Número do artigo | 194060 22 | |
EAN/GTIN | 4045197109781 | |
Número do fabricante | 194060 22 |