Herraje de guía inferior para escaleras de cuerda de 2 piezas 98x25 mm

N.º do artigo: 19259
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19259
EAN/GTIN 4031405192591
Número do fabricante 019259

Descrição

Descripción:

  • Para escaleras de cable de 2 piezas
  • Por favor especifique el tipo de conductor
  • Incl. Material de fijación
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 67 mm
  • Altura: 84 mm
  • Ancho de columna: 25 mm
  • Altura de la columna: 98 mm
  • Longitud: 181 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Aluminio
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta