Zapata exterior para plataforma de trabajo de aluminio rígida, conductora de electricidad

N.º do artigo: 19251
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19251
EAN/GTIN 4031405192515
Número do fabricante 019251
Número L L90110 572

Descrição

Descripción:

  • Accesorios según TRBS 2121 y DGUV Information 208-016 (anteriormente BGI 694 resp GUV-I 694) y las regulaciones DGUV aplicables.
  • Los trabajos de modificación y finalización como fijación de rodillos, montaje de ganchos, tuberías cruzadas, cadenas, etc. se llevarán a cabo para usted a una tarifa plana de 51,00 euros sin IVA (precio de venta recomendado) Pro. Una amplia gama de accesorios probados hace que su implemento sea aún más seguro y más cómodo de usar.

Característica:

  • Anchura: 45 mm
  • Altura: 53 mm
  • Longitud: 45 mm
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Tipo de producto: Eléctricamente conductor

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta