Pistola digital de medición interna de 3 puntos con anillo 20 - 25 mm

N.º do artigo: 1924520
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1924520
EAN/GTIN 4029713049959
Número do fabricante 1924520

Descrição

Ejecución:

  • Para a través de agujeros
  • Hilo de montaje para el cambio de cabezas de meausring
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con cabide inclinado caras de medición
  • Indicador digital recomendado como dispositivo de visualización

Descripción:

Pistola de medición interna DIGI-MET de 3 puntos, incl. anillo 20-25mm, para agujeros pasantes, cabezales de medición intercambiables a través de la rosca de conexión, reloj comparador digital recomendado como indicador, suministrado en maletín de plástico

Característica:

  • Rango de medición (mm): 20 a 25
  • Profundidad de medición: 68 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta