Zapatas interiores para escalera de doble cara ML

N.º do artigo: 19242
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Base para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 19242
EAN/GTIN 4031405192423
Número do fabricante 019242
Número L L90110 857

Descrição

Descripción:

  • 1 juego = 4 piezas (2 x izquierda, 2 x derecha)

Característica:

  • Anchura: 26 mm
  • Altura: 50 mm
  • Longitud: 51 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Plástico
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta