Micrómetro interno digital de 3 puntos IP52 with Ring 125 - 150 mm

N.º do artigo: 1923538
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 1923538
EAN/GTIN 4029713049812
Número do fabricante 1923538

Descrição

Ejecución:

  • DIN 863-4
  • Leyendo: 0.001 mm / .00005 pulgadas
  • Clase de protección IP52
  • Pantalla LCD 8,5 mm
  • Parada de trinquete
  • Para a través de agujeros
  • Desde el rango de medición 12 mm para agujeros pasantes y ciegos
  • Desde el rango de medición 12 mm con cabide inclinado caras de medición

Descripción:

Micrómetro de interiores de 3 puntos DIGI-MET IP52 incl. anillo 125-150mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, pantalla LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, salida de datos variable, entrega en caja de plástico

Característica:

  • Clase IP: IP 52
  • Leyendo: 0,001 mm
  • Rango de medición (mm): 125 - 150
  • Límite de error (mm): 0,006 mm
  • Límite de error (µm): 6 µm
  • Profundidad de medición: 132 mm

Norma:

DIN 863-4

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta