Caja de herramientas ∙ con surtido ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm
Detalhes dos produtos
Dados Técnicos
Tipo de produto | Sistema de transporte para herramientas |
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 190/79 | |
EAN/GTIN | 4000896205721 | |
Número do fabricante | 190/79 | |
Número L | L60140 5227 |
Descrição
Descripción:
- Caja de herramientas 190L completa con surtido y candado
- 1 espacioso compartimento inferior, 4 compartimentos laterales plegables
- Se puede cerrar con candado (incluido)
- Modelo robusto con diseño azul y negro
- Pintado al horno en azul / negro HAZET
- Ancho de llave: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
- Dimensiones / longitud: 575 mm x 210 mm x 245 mm
- Número de herramientas: 79
Volumen de suministro:
Caja de herramientas de metal ∙ vacía 190L
Llave de dos bocas 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Cincel plano 730-6
Granete 746-1
Punzón para grupillas 748B-3 ∙ 748B-4
Destornillador 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Destornillador 810-PH1 ∙ 810-PH2
Soporte para puntas de destornillador (bits) 810SPC-6.3
Destornillador detector de tensión 839-1
Llave de vaso ∙ hexagonal 880-10 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Extensión 8821-3 ∙ 8821-6
Alicate universal 1850M-22
Juego de llaves allen 2100/7R
Llave allen 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06 2100-08
Martillo de ajustador BluGuard 2140-30
Flexómetro 2154N-3
Navaja universal 2157
Juego de puntas de destornillador (bits) 2240N/36
Punta de destornillador (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T20H 2223N-T30H
Adaptador 2239N-6
Adaptador 2250-2