Juego de árboles de accionamiento
Detalhes dos produtos
Números de identificação e classificações
Número do artigo | 1847-12/27 | |
EAN/GTIN | 4000896229376 | |
Número do fabricante | 1847-12/27 |
Descrição
Descripción:
- Made In Germany
- Número de herramientas: 27
Volumen de suministro:
Juego de alicates para anillos de seguridad 1847-12/15
Alicate para anillos de seguridad 1847-12
Par de medias carcasas ∙ ⌀ 19 mm 1847-121/2
Par de medias carcasas ∙ ⌀ 21,4 mm 1847-122/2
Par de medias carcasas ∙ ⌀ 22,3 – 23 mm 1847-123/2
Par de medias carcasas ∙ ⌀ 23,8 – 24,6 mm 1847-124/2
Par de medias carcasas ∙ ⌀ 26,2 – 26,9 mm 1847-125/2
Par de medias carcasas ∙ ⌀ 28,5 – 29,2 mm 1847-126/2
Par de medias carcasas ∙ ⌀ 30 mm 1847-127/2
Juego de montaje / desmontaje de árboles de accionamiento 4935-11/12
Tuerca del husillo 4925-11
Husillo 4935-111 4935-112
Casquillo extractor M16 x 1,5 4935-1116
Casquillo extractor M18 x 1,5 4935-1118
Casquillo extractor M20 x 1,5 4935-1120
Casquillo extractor M22 x 1,5 4935-1122
Casquillo extractor M24 x 1,5 4935-1124
Casquillo extractor M27 x 1,5 4935-1127
Casquillo extractor M30 x 1,5 4935-1130
Casquillo de sujeción 4935-1139 4935-1146