1″ Llave de impacto (12-borde) (inch) 1.15/16″

N.º do artigo: 18405A 1.15/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18405A 1.15/16
EAN/GTIN 4991644437382
Número do fabricante 18405A 1.15/16
Número L L60050 8099

Descrição

Descripción:

Longitud: 62 mm
Dimensión D2: 66 mm
D1: 72,8 mm
Longitud: 21 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.15/16″
Doble hexágono interno
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta