1″ Llave de impacto (inch) 1.15/16″

N.º do artigo: 18300A 1.15/16
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 18300A 1.15/16
EAN/GTIN 4991644438600
Número do fabricante 18300A 1.15/16

Descrição

Descripción:

Longitud: 108 mm
Dimensión D2: 66 mm
D1: 72,8 mm
Longitud: 67 mm
Conduzca: 1″
Toma cuadrada
Salida 1.15/16″
Toma hexagonal
Superficie: manganeso-fosfato
Material: Cromo Molibdeno

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta