{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 50 mm | |
Altura total | 50 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 841 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | js16 | |
Alojamento da fresa frontal cilíndrica | Com ranhura de ajuste | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Sentido de avanço | horizontal e inclinado | |
⌀ do furo H7 | 22 mm | |
Número de dentes Z | 8 | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Ângulo do chanfro de canto | 90 grau | |
Anel colorido | sem | |
Modelo da haste | com perfuração | |
Tipo de produto | Fresa cilíndrica |
Número do artigo | 181000 50X50 | |
EAN/GTIN | 4045197096272 | |
Número do fabricante | 181000 50X50 |